녹슬지 않는 베어링
이러한 부식 방지 볼 베어링은 식품 가공 및 포장 응용 분야의 가장 까다로운 조건을 견디도록 설계되었습니다. 또한 산, 알칼리, 용제, 오일, 세제 및 기타 화학 물질에 대한 탁월한 내성을 제공합니다. 이 제품은 박테리아가 축적될 수 있는 주머니를 제거하기 위해 견고한 베이스를 갖추고 있으며 우수한 밀봉 시스템을 갖추고 있어 습기와 오염 물질로부터 추가 보호 층을 제공합니다.
Kilian은 1920년부터 정밀 가공 베어링과 부가가치 어셈블리를 제조해 왔습니다. 이 회사는 미국 뉴욕주 시러큐스에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
이 회사의 제품 라인에는 볼 베어링, 트랙 롤러 베어링, 스러스트 베어링, 맞춤형 베어링 어셈블리 및 폴리머 어셈블리가 포함됩니다. 킬리안 컨베이어 베어링 자재 취급 작업에서 컨베이어의 속도와 신뢰성에 맞게 정밀 가공된 강철로 제작되었습니다. 나일론 볼 리테이너와 금속 간 접촉을 제거하고 작동 소음을 줄이는 샤프트 어댑터가 있습니다. 이 베어링의 링은 마찰 방지 성능을 향상시키기 위해 궤도를 강화했습니다. 볼 분리기 설계는 최대 2000rpm의 속도를 허용합니다. 브랜드의 단열 베어링 방사형 및 축방향 하중을 모두 지지하기 위한 홈 형상이 특징입니다. 베어링 내부에 윤활유를 유지하고 오염 물질을 차단하기 위해 양쪽에 고무 씰이 통합되어 있습니다.
Kilian 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
이 스러스트 베어링은 축방향 하중과 가벼운 방사형 하중을 모두 지원하는 독특한 설계를 제공합니다. 롤러, 베어링 및 하우징을 단일 장치로 결합하는 일체형 롤러 어셈블리를 통합합니다. 티...더 읽기
이 베어링은 트랙 및 캠 제어 장비에 대한 무거운 구름 또는 충격 하중의 충격을 견디도록 특별히 설계되었습니다. 그들은 탄소강, 고합금과 같은 재료로 구성됩니다. ...더 읽기
이 볼 베어링은 베어링 외부 링에 확장된 림 또는 칼라인 플랜지가 있습니다. 이 플랜지는 부착 지점 역할을 하며 휠 허브, 풀리에 쉽게 장착할 수 있습니다....더 읽기
이러한 부식 방지 볼 베어링은 식품 가공 및 포장 응용 분야의 가장 까다로운 조건을 견디도록 설계되었습니다. 또한 산, 알칼리, 용제, 오일, 세제 및 기타 화학 물질에 대한 탁월한 내성을 제공합니다. 이 제품은 박테리아가 축적될 수 있는 주머니를 제거하기 위해 견고한 베이스를 갖추고 있으며 우수한 밀봉 시스템을 갖추고 있어 습기와 오염 물질로부터 추가 보호 층을 제공합니다.
예, 스테인리스강 303 스테인리스강 하우징은 증기와 최대 화씨 250도까지 지속되는 온도를 견디는 데 도움이 됩니다.
베어링 외부 링의 플랜지는 베어링을 구조물, 장비 또는 하우징에 장착하거나 볼트로 고정하기 위한 편리한 표면을 제공합니다. 이를 통해 추가 장착 구성 요소가 필요하지 않으며 설치 프로세스가 단순화됩니다.