JACKSON SAFETY
SureWerx의 하위 브랜드인 Jackson Safety는 용접 및 개인 보호 장비를 제조합니다. 상세 보기
잭슨 세이프티 소개
Jackson Safety의 광범위한 카탈로그에는 용접 헬멧, 안전 안경, 안면 보호대 어셈블리, 신발 견인 장치, 안전모, 보호용 팔꿈치 및 무릎 패드가 포함됩니다. 브랜드의 안전 안경 보호를 위해 랩 어라운드 스타일 렌즈가 있습니다. 분실 방지를 위해 편리한 코드가 함께 제공됩니다. 이 SG 시리즈 보호 안경에는 김서림 방지/스크래치 방지 렌즈가 있어 열악한 환경 조건에서 가시성을 극대화합니다. 잭슨 안전 용접 헬멧 용접 웅덩이의 명확한 범위를 위한 넓은 시야를 제공합니다. 자주 충전할 필요가 없는 태양열 배터리가 특징입니다. 이 장치에는 9에서 13까지 음영을 변경하는 자동 어둡게 하는 필터가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Jackson Safety 파트 번호은 동등한 Westward 및 Guardian 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Jackson 안전 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 안전 장비는 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송에 적합합니다.
주요 상품명
Anthem 안면 보호대 키트
Anthem Face Shield 키트는 비말, 화학 물질 튀김 및 날아다니는 파편으로부터 보호합니다. 강화된 강도를 위해 사출 성형 재료로 제작되었습니다. 이 키트에는 큰 조절기 손잡이가 있습니다....더 읽기
트랜스라이트
이 자동 어두워지는 헬멧은 트루 컬러 기술로 제작되어 용접 부위를 매우 선명하게 보여줍니다. 가벼운 디자인으로 장시간 착용해도 피로감이 없습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
브랜드 보안경은 자외선을 차단합니까?
잭슨 보안경 유해한 자외선을 99.9% 차단합니다.
Jackson Safety 용접 헬멧은 국내 또는 국제 표준을 준수합니까?
브랜드의 용접 헬멧은 CE 및 UKCA 인증을 받았으며 ANSI Z87.1 및 CAN/CSA Z94.3 표준을 충족/초과합니다.
적합한 Jackson Safety 용접 헬멧을 어떻게 선택합니까?
용접 유형, 사용되는 재료 및 보호 수준과 같은 요소를 고려하십시오.