INSIZE
1995년에 설립된 INSIZE는 정밀 측정 장비를 제조 및 유통합니다. 중국에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 제조, 엔지니어링 및 건설을 포함한 다양한 산업에 혜택을 주고 있습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
테스터/측정기
실험실 비품들
금형/기계공작
에어/공기압
전기용품
배관
HVAC 및 냉각기
전동 공구
용접
원자재
잠금장치
수작업공구 필터
인사이즈에 대하여
INSIZE 카탈로그에는 크로스 라인 레이저 레벨, 디지털 자동 초점 현미경, 홀 드릴 보어 및 와이어 게이지, 마이크로미터 세트 등이 포함됩니다. 브랜드의 디지털 자동 초점 현미경 자동 초점 카메라가 있으며 HDMI 포트를 통해 TV에 연결하고 RJ45 포트를 통해 컴퓨터에 동시에 연결할 수 있습니다. 인사이즈 디지털 포스 게이지 LCD 화면과 터치 버튼이 함께 제공되어 내구성이 뛰어나고 응답성이 뛰어난 사용자 경험을 제공합니다. 충전식 배터리가 내장되어 있으며 최대 11파운드의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 피크 모드와 트랙 모드의 두 가지 측정 모드가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 INSIZE 제품의 파트 번호은 동등한 MITUTOYO & Brown 및 Sharpe 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 INSIZE 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 INSIZE 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
이 디지털 수분계는 어떤 유형의 품목 또는 재료를 측정할 수 있습니까?
그들은 부드러운 시멘트, 단단한 석고, 목재 및 혼합 모르타르 및 벽돌을 측정하는 데 적합합니다.
INSIZE 전자 두께 측정기용 팁을 만드는 데 일반적으로 어떤 유형의 재료가 사용됩니까?
INSIZE 전자 두께 측정기의 팁은 세라믹 스핀들 팁과 모루로 제작되어 정확한 측정과 내구성을 보장합니다.
수분, 습도 및 온도를 측정할 때 디지털 수분 측정기의 샘플링 시간은 얼마입니까?
디지털 INSIZE 수분 측정기로 수분을 측정하는 샘플링 시간은 0.5초인 반면 습도 및 온도는 1초입니다.
INSIZE 자동 초점 디지털 현미경의 프레임 속도는 얼마입니까?
INSIZE 자동 초점 디지털 현미경의 프레임 속도는 60fps이며 최소한의 지연이나 흐림으로 부드러운 실시간 이미지/비디오를 캡처합니다.