REBOX 상업용 캐비닛
이 캐비닛은 교실, 창고, 소매점 등의 시설에서 원격 장비 및 네트워크 장비를 보관하고 고정하도록 설계되었습니다. 모듈식 디자인으로 모든 액세서리를 장착할 수 있는 다재다능함을 제공하며, 광섬유/멀티미디어 스냅핏 커넥터도 지원합니다. 케이블 인입 기능이 있습니다....
Hubbell Premise Wiring 카탈로그에는 음성 데이터 패치 코드, 음성 데이터 잭, 음성 데이터 커넥터, 음성 및 데이터 배선 블록, 오디오/비디오 케이블 및 광섬유 패치 코드가 포함됩니다. 브랜드의 압축 커넥터 극한의 온도에서도 우수한 성능을 발휘할 수 있는 저비용 현장 종단 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 커넥터는 추가 접착제 및 광택제의 요구 사항을 제거하지만 대신 유리 또는 플라스틱 광섬유를 광기계적 포스트 어셈블리에 통합하는 데 도움이 되는 섬유 클램핑 방법을 활용합니다. 고밀도 모듈식 설계는 접근성을 손상시키지 않으면서 최대의 효율성, 유연성 및 공간 활용을 제공합니다. 허벨의 패치 패널 기술자가 선택한 신호의 경로를 신속하게 변경할 수 있으므로 장비를 전환하거나 네트워크를 재배선할 필요가 없습니다. 안전한 부착을 위한 브래킷을 사용하여 랙이나 캐비닛에 쉽게 장착할 수 있습니다.
상세 보기음성 데이터 아울렛 박스 페이스플레이트음성 및 데이터 연결 장착에 적합하며 음성, 데이터 및 오디오-비디오 설치에서 완성된 모양을 만듭니다.(130 제품)
오디오-비디오 분배기 커넥터 및 어댑터두 장치 간의 고속 신호 전송을 위해 설계된 고강도 플라스틱 본체를 갖춘 커넥터, 커플러 및 어댑터가 포함되어 있습니다. 3.5mm 오디오 잭과 함께 사용하기 위한 커플러 및 나사형 종단 처리된 스냅핏 스테레오 잭도 사용 가능 (16 제품)
음성 데이터 잭빠르고 쉽게 설치 및 종료할 수 있도록 설계되었습니다. 연결 요소를 보호하고 표준 Hubbell 키스톤 개구부에 스냅할 수 있는 컴팩트한 전체 케이스 하우징이 특징입니다. 와이어를 IDC 접점에 쉽게 연결할 수 있도록 각진 종단 타워가 장착되어 있습니다.(42 제품)
음성 데이터 패치 코드컴퓨터 및 기타 주변 장치를 라우터, 이더넷 스위치 및 패치 패널에 연결하고 기존 네트워크에 새 구성 요소를 추가합니다. 62.5/125 마이크로 나노미터 파이버, 8핀, 부팅된 HPW, 잠금 탭 및 RJ45 플러그 변형으로 사용 가능(76 제품)
전기 월 플레이트(123 제품)
음성 데이터 배선 블록 액세서리다양한 투명 블록 커버, 클립, 다리가 있는 점퍼 트로프, 스탠드오프 브래킷, 음성/데이터 66 블록 백보드, 음성/데이터 케이블 라우팅 스풀 및 배선 블록 클립(27 제품)
캐비닛 액세서리어댑터 및 패치 패널, 케이블 링 및 캐비닛, 효율적인 케이블 관리를 위한 랙 선반을 포함합니다. 캐비닛 설치용 마운팅 브래킷도 사용 가능 (35 제품)
플로어 박스(10 제품)
음성 데이터 커넥터전화 및 데이터 네트워크 서비스에 케이블을 연결하기 위한 포트를 제공하는 카테고리 3, 카테고리 5e 및 카테고리 6 음성 케이블뿐만 아니라 Hubbell 시리즈 월 플레이트 및 Mini-Com 페이스플레이트 및 패널과 함께 사용하기에 이상적입니다.(15 제품)
음성 데이터 통신 캐비닛(8 제품)
와이어 터미널 키트(1개 상품)
광섬유 패치 코드신호 라우팅 애플리케이션을 위해 전자 또는 광학 장치를 연결하는 데 사용됩니다. S/PDIF 디지털 오디오 정보를 광학적 형태(적색광)로 전송하고 양단에 사전 설치된 커넥터 제공(2 제품)
광섬유 어댑터FSP 패널 및 OFPPL 멀티미디어 박스와 함께 사용하도록 설계된 LC 및 SC 듀플렉스 연결이 있는 XNUMX포트 광섬유 어댑터. 삽입된 세라믹 페룰을 함께 연결하고 정렬하기 위한 고성능 지르코니아 세라믹 슬리브가 특징입니다. (2 제품)
그라운드 바 키트(1개 상품)
본딩 및 접지 와이어 액세서리전기 접지 및 본딩 애플리케이션에 사용하기 위해 스테인리스 강 마운팅 브래킷 및 절연체로 사전 조립 된 UL 등재 구리 버스 바 (1개 상품)
시험 장비적절한 기능을 보장하기 위해 데이터 네트워크에서 광섬유 케이블에 대한 테스트를 수행하도록 설계되었습니다. 다양한 배터리, 홀스터, LC 어댑터, 시각적 결함 탐지기, 손목 스트랩 및 엔드 프로텍터 포함(1개 상품)
필터 교체 부품, 액세서리 및 서비스 키트(3 제품)
타워 라이트 마운트 및베이스(1개 상품)
와이어 웨이 피팅(2 제품)
아크릴 패널(1개 상품)
인클로저 액세서리(26 제품)
레이스 웨이 피팅 액세서리(98 제품)
벽 스위치(42 제품)
알루미늄 서비스 폴(21 제품)
전선로 및 케이블 트레이(28 제품)
스트레이트 블레이드 리셉터클(9 제품)
케이블 프로텍터(6 제품)
도관 피팅(19 제품)
전기 박스 커버(16 제품)
레이스 웨이 피팅(28 제품)
사전 배선 된 레이스 웨이(25 제품)
GFCI 리셉터클(5 제품)
전기 안전 상자(1개 상품)
전압 센서 릴레이(2 제품)
위험 지역 플러그 및 콘센트(5 제품)
특수 스위치(2 제품)
전기 박스 커버 액세서리(2 제품)
Hubbell Premise Wiring MPN은 페이스플레이트 및 모듈식 잭에 대해 동등한 Leviton, Monoprice 및 Panduit 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Hubbell Premise Wiring 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Hubbell Premise Wiring 제품은 소형에서 대형까지 제공됩니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Hubbell Premise Wiring 카탈로그에는 음성 데이터 패치 코드, 음성 데이터 잭, 음성 데이터 커넥터, 음성 및 데이터 배선 블록, 오디오/비디오 케이블 및 광섬유 패치 코드가 포함됩니다. 브랜드의 압축 커넥터 극한의 온도에서도 우수한 성능을 발휘할 수 있는 저비용 현장 종단 솔루션을 제공하는 데 도움이 됩니다. 이 커넥터는 추가 접착제 및 광택제의 요구 사항을 제거하지만 대신 유리 또는 플라스틱 광섬유를 광기계적 포스트 어셈블리에 통합하는 데 도움이 되는 섬유 클램핑 방법을 활용합니다. 고밀도 모듈식 설계는 접근성을 손상시키지 않으면서 최대의 효율성, 유연성 및 공간 활용을 제공합니다. 허벨의 패치 패널 기술자가 선택한 신호의 경로를 신속하게 변경할 수 있으므로 장비를 전환하거나 네트워크를 재배선할 필요가 없습니다. 안전한 부착을 위한 브래킷을 사용하여 랙이나 캐비닛에 쉽게 장착할 수 있습니다.
이 캐비닛은 교실, 창고, 소매점 등의 시설에서 원격 장비 및 네트워크 장비를 보관하고 고정하도록 설계되었습니다. 모듈식 디자인으로 모든 액세서리를 장착할 수 있는 다재다능함을 제공하며, 광섬유/멀티미디어 스냅핏 커넥터도 지원합니다. 케이블 인입 기능이 있습니다....
이 케이블은 탁월한 신호 무결성을 제공하고 누화를 최소화하여 안정적이고 고품질의 데이터 전송을 보장합니다. 최적의 전도성을 위해 4쌍의 구리 도체를 꼬아 만든 비차폐 연선 구조로 되어 있습니다. 케이블은 컬러-C...
이 실내/실외 플레넘 등급 케이블은 전선관, 산업 및 혹독한 환경 적용 분야에 적합하도록 설계되었습니다. 이중 레이어 재킷과 방수 배리어가 있어 젤 없이도 케이블을 보호하여 성능을 향상시키고 설치를 간소화합니다. 또한, 이 케이블에는 별 모양(star f)이 포함되어 있습니다....
이 광섬유 카세트는 표준 LGX 광섬유 패치 패널 및 인클로저와 호환됩니다. 초소형 밀도 커넥터 기술을 활용하여 제한된 공간 내에서 고밀도 광섬유 연결을 구현합니다. 이 모듈은 최대 36개의 포트를 제공하여...

이 독점적인 종단 기술은 광섬유 연결에 안전하고 안정적인 연결을 제공합니다. Cobra-Lock 종단 기술은 푸시풀 메커니즘을 통합하여 커넥터를 간단히 밀어서 삽입하고 고정한 후 종단 메커니즘을 당기면 분리됩니다. 또한 실수로 인한 분리를 방지하는 데에도 도움이 됩니다....
음성 데이터 패치 코드의 기능은 음성 신호에 대한 안정적이고 명확한 전송 경로를 제공하는 것입니다. 일반적으로 전화, 인터콤 시스템 또는 VoIP(Voice-over-IP) 장비와 같은 음성 통신 장치 간의 연결을 설정하는 데 사용됩니다.
CMP(통신 플레넘) 케이블은 공기 덕트 또는 이중 바닥을 포함한 플레넘 공간에서 사용하기 위한 엄격한 화재 안전 및 연기 배출 표준을 충족하도록 설계되었습니다.
실내 케이블은 시설 내에서 사용하도록 설계되었으며 일반적으로 실외 노출용 등급이 아닙니다. 습기, 자외선 및 극한 온도에 대해 동일한 수준의 보호 기능을 갖지 못할 수 있습니다. 반면에 실외용 케이블은 실외 조건을 견딜 수 있도록 특별히 설계되었으며 환경 요인에 대한 추가 보호 기능이 있습니다.