HANSON

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 리벳 압착기, 번호 태그, 키 링, 리벳팅 도구, 리벳 크림퍼, 보안 씰 및 블라인드 및 솔리드 리벳. 핸슨 리벳 자동차 유지 보수 및 수리 서비스에서 명판 및 표지판을 부착하고 판금 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 리벳은 공작물의 풀아웃 및 균열을 방지하는 데 사용되며 플라스틱과 같이 부드럽고 부서지기 쉬운 재료에 사용하기에 이상적입니다. 이 브랜드의 구조용 블라인드 리벳은 높은 강도와 ​​더 큰 조임력을 제공합니다. 이 클램핑 메커니즘은 완전한 맨드릴 유지를 제공하는 기계적 잠금을 제공합니다. 황동, 연강, 스테인리스강 및 2117T4 알루미늄 재질로 제공되는 다양한 Hanson 리벳 중에서 선택하십시오.

상세 보기

견적요청

제품 카테고리

HANSON 리벳 도구

리벳 도구리벳 클램프의 설치 및 제거에 이상적인 강철제 리벳 클램프 플라이어. 리벳 클린처, 압착기 다이 및 리벳 압착기도 사용 가능(338 제품)

HANSON 솔리드 리벳

솔리드 리벳해머나 리벳 프레스 세팅 도구를 사용하여 영구적으로 세팅할 수 있는 황동/연강/스테인레스강 솔리드 리벳입니다. 다양한 리벳 길이와 직경으로 제공(58 제품)

HANSON 핸드 스탬프 세트

핸드 스탬프 세트부품, 공구 또는 작업물에 각인을 새겨 영구적으로 각인할 수 있도록 설계된 강철 소재의 정밀 문자/숫자 스탬프 세트입니다. 다양한 섕크 길이와 문자 높이로 제공됩니다.(8 제품)

고려해야 할 사항

배송

이러한 Hanson 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 브랜드의 품목은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

핸슨 소개

브랜드의 광범위한 카탈로그에는 리벳 압착기, 번호 태그, 키 링, 리벳팅 도구, 리벳 크림퍼, 보안 씰 및 블라인드 및 솔리드 리벳. 핸슨 리벳 자동차 유지 보수 및 수리 서비스에서 명판 및 표지판을 부착하고 판금 공작물을 고정하도록 설계되었습니다. 이 리벳은 공작물의 풀아웃 및 균열을 방지하는 데 사용되며 플라스틱과 같이 부드럽고 부서지기 쉬운 재료에 사용하기에 이상적입니다. 이 브랜드의 구조용 블라인드 리벳은 높은 강도와 ​​더 큰 조임력을 제공합니다. 이 클램핑 메커니즘은 완전한 맨드릴 유지를 제공하는 기계적 잠금을 제공합니다. 황동, 연강, 스테인리스강 및 2117T4 알루미늄 재질로 제공되는 다양한 Hanson 리벳 중에서 선택하십시오.

주요 상품명

Avex 및 Stavex 멀티 그립 리벳

Avex 및 Stavex 멀티 그립 리벳

이 리벳은 넓은 그립 범위를 제공하여 1~2개의 리벳을 3개의 리벳으로 대체할 수 있어 재고와 추측 작업을 줄여줍니다. 대형 구멍에도 적용 가능하며 작업 중 진동을 최소화합니다. 일반/아연 마감 처리된 알루미늄/스틸 구조로 강성을 향상시켰습니다....

nd 내식성이 뛰어나고 로우 프로파일, 대형 플랜지, 돔 및 120도 카운터싱크 헤드 변형으로 제공됩니다.

Avdel Squaresert 스레드 인서트

Avdel Squaresert 스레드 인서트

사각형 바디를 가진 이 강철 인서트는 모든 유형의 소재에서 매우 높은 토크-투-턴(torque-to-turn) 및 풀-아웃(pull-out) 성능을 제공합니다. 사각형 디자인과 보어는 원형 바디 인서트보다 향상된 토크-투-턴(torque-to-turn)(최대 350%)과 판금 가공 시 더 뛰어난 펀칭 성능을 제공합니다. 또한, 큰 플랜지를 사용하여...

얇은 판재에 사용하기 위해 하중 지지 표면을 증가시킵니다. 이 Squaresert 인서트는 수공구, 공압 공구 및 전자동 기계와 호환되어 다양한 용도에 적합합니다.

Avdel MAXLOK 잠금 볼트 시스템

Avdel MAXLOK 잠금 볼트 시스템

이 패스너는 뛰어난 체결력, 전단 강도 및 인장 강도를 갖춘 넓은 그립 범위를 제공하여 다양한 소재 두께에 쉽게 대응할 수 있습니다. 잠금 볼트 시스템은 잠금 볼트와 칼라로 구성됩니다. 적절한 도구를 사용하면 이 2피스 리벳을 빠르게 설치하고 일관되고 진동이 없는 견고한 체결력을 제공할 수 있습니다....

비배급 조립. 잠금볼트 조립체는 자동차, 건설, 펜싱, 철도, 냉장 및 건화물 컨테이너에 사용됩니다.

Briv 속도 패스너

Briv 속도 패스너

이 패스너는 버블 테일(bubble tail)을 통해 일관된 높은 클램프 강도와 전단 강도를 제공하여 금속, 플라스틱, 알루미늄 합금 등 다양한 소재의 조립에 이상적입니다. 테이퍼 테일은 구멍 삽입을 용이하게 하고, 헤드폼은 대형으로 제작되어 부드러운 매트를 위한 넓은 지지 면적을 제공합니다....

시리얼. 황동, 강철, 알루미늄, 스테인리스 스틸 소재로 제공됩니다.

Hanson의 경쟁 우위

Hanson 리벳 드릴 가이드

Hanson 리벳 드릴 가이드

이 간단한 도구로 설치된 리벳을 쉽게 제거할 수 있습니다. 이 키트에는 다섯 가지 종류의 드릴 가이드(경화강 소재)와 그에 맞는 조버 비트 다섯 개, 그리고 볼루브 페이스트가 포함되어 있습니다. 핸슨 드릴 가이드는 드릴 비트를 돌출형 리벳 헤드 중앙에 위치시켜 사전 경험이 없어도 리벳에 구멍을 뚫기가 더 쉽습니다. 헤드가 ...

섕크는 관통형 또는 녹아웃형으로 가공할 수 있습니다. 가이드는 원형, 범용, 팬형, 브레이저형, 타원형 및 트러스형 리벳 헤드와 호환되며 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4인치 직경으로 제공됩니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Jobber 비트의 장점은 무엇입니까?

Jobber 비트는 목재, 합성물 및 연질 금속에 사용됩니다. 이 비트는 더 길고 다양한 애플리케이션에 적용할 수 있습니다. 표준 드릴보다 내구성이 강하고 피로도가 낮고 파손이 적기 때문에 더 빠르게 관통합니다.

볼루베란?

Boelube는 공구 수명, 표면 및 구멍 품질을 향상시키는 윤활유 유형입니다. 이 페이스트는 열 발생을 최소화하고 태핑, 드릴링 및 리밍과 같은 단일 포인트 도구의 효율성을 유지합니다. Boelube 페이스트는 공구에 적용할 때 절삭날을 유지하고 더 가까운 공차와 최고의 칩 수율로 이어집니다.

블라인드 리벳은 무엇에 사용됩니까?

블라인드 리벳은 조인트의 후면(블라인드 사이드)에 접근할 수 없을 때 판금 및 금속 물체와 같은 단단한 재료를 부착하도록 설계되었습니다. 응용 프로그램에는 벽 또는 천장 장식 고정, 명판 및 간판 부착이 포함됩니다. 경첩, 문 손잡이, 서랍 손잡이, 손잡이 등을 부착합니다.