EXTECH

Extech Instruments는 45년 이상 전자 측정 장비 및 휴대용 측정 장치의 광범위한 라인을 제조해 왔습니다. 이러한 제품은 건설, 제조 및 전자 산업에서 널리 사용됩니다. 상세 보기

필터

테스터/측정기

실험실 비품들

HVAC 및 냉각기

전기용품

수작업공구

배관

전동 공구

선박/차량정비용품

가구 접대 및 음식 서비스

테스터/측정기 필터

전기/벤치 테스터전체보기

풍속계전체보기

  • 풍속계 및 풍속계

    온도, 습도, 풍속, 기류 및 광도를 측정하는 센서가 내장된 배터리 작동 풍속계. 일부 모델에는 데이터 로깅 기능이 장착되어 있습니다.

  • 공기 속도 모니터 액세서리

    Extech AN310, AN320, EN100 또는 EN150 풍속 모니터와 함께 사용하기 위한 콘 어댑터 키트 및 베인과 같은 교체 액세서리

12

엑스텍 소개

제품 카탈로그에는 데이터 로거, 교정기, 가스 분석기, 게이지, 프로브, 스톱워치, 컨트롤러, DC 전원 공급 장치, 스트로보스코프, 테스터, 감지기, 카운터, 시약 및 리필이 포함됩니다. 이러한 도구는 다양한 산업 및 실험실에서 설치, 테스트 및 유지 보수 작업에 널리 사용됩니다. 브랜드의 디지털 압력계 포지티브, 네거티브 및 차등 공기 및 가스 압력을 측정하도록 설계되었습니다. 이 휴대용 핸드헬드 장치는 11에서 0psi까지의 게이지 또는 차압을 측정하는 데 도움이 되는 0.5개의 선택 가능한 측정 단위를 제공합니다. 어두운 조명에서도 선명한 판독을 위한 백라이트, 오프셋 보정을 위한 제로 기능, 마지막으로 측정한 데이터를 잠그는 데이터 홀드 기능이 있는 LCD 화면과 통합되어 있습니다. 필터, 냉각기 및 응축기의 막힘을 감지하는 데 이상적이며 압력 트랜스미터 및 압력 기록계를 교정하는 데 사용됩니다. 엑스텍 수분 측정기 주어진 물질에서 물의 비율을 측정하는 데 사용되며 비침습적, 핀리스 수분 측정 모델 및 광범위한 응용 분야를 위한 핀형 프로브 모델에서 사용할 수 있습니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Extech Instruments 파트 번호은 풍속계, 데이터 로거 및 멀티미터에 대해 동등한 Reed Instruments 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Extech Instruments 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Extech Instruments 제품은 소형에서 대형에 이르기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Extech 경쟁 우위

ExStik 전도도 / TDS / 염분 측정기

Extech EC400 미터는 15개의 측정 단위, 최대 3개의 라벨 판독값을 저장하는 내부 메모리, 전원을 켤 때 자체 교정 기능과 같은 기능을 제공합니다. 이 장치는 마이크로프로세서 칩과 특허받은 센서 기술을 통합하여 전도도, 염도, TDS 및 온도를 동시에 측정할 수 있습니다. 샘플 추세를 나타내는 아날로그 막대 그래프가 있는 대형 디지털 디스플레이가 특징이며 수돗물, 폐수 및 모든 수용액에서 XNUMX가지 범위의 측정이 가능합니다. 여기에는 미터 및 전도도 셀, 보호 센서 캡, 샘플 컵, XNUMX개의 배터리 및 넥스트랩이 포함됩니다.

자주 묻는 질문

전도도/TDS/염분 테스트를 위해 샘플을 준비하는 방법은 무엇입니까?

테스트하기 전에 전극을 적절하게 덮을 수 있는 충분한 깊이(최소 2.5cm)의 샘플 컵에 테스트 샘플을 놓습니다. 이제 용액을 저어 기포를 제거하고 용액 테스트를 시작하여 원하는 수치를 얻습니다.

내 EC400 미터에서 보정된 데이터를 어떻게 재설정합니까?

  • 미터를 끕니다.
  • Cal/Recall 및 Mode/Hold 버튼을 길게 누릅니다.
  • 켜기/끄기 버튼을 잠시 누릅니다. 디스플레이가 켜지면 위에서 언급한 세 개의 버튼을 모두 놓습니다.
  • 디스플레이 화면에 dFLt rSt(기본 재설정)가 표시되고 모든 보정 데이터가 지워집니다. 비고가 나타나지 않으면 절차를 반복하십시오.
  • 이제 pH 및 전도도 측정을 위해 테스터를 재교정합니다.

EasyView 온도 데이터 로거에서 수동 데이터 로깅을 할 수 있습니까?

  • 메모리에 단일 판독값을 수동으로 저장하려면 디스플레이 패널의 MEM 버튼을 누르십시오.
  • 누르면 MEM 아이콘과 위치 번호가 화면에 표시된 후(XNUMX초 동안) 일반 표시로 전환됩니다.

EasyView 온도 데이터 로거를 유지하는 방법은 무엇입니까?

  • 부드러운 천을 사용하여 데이터 로거 외부를 정기적으로 청소하십시오. 장치를 손상시킬 수 있는 연마성 또는 강한 세척제를 사용하지 마십시오.
  • 장기간 동안 데이터 로거를 극한의 온도, 습도 또는 직사광선에 노출시키지 마십시오.
  • 데이터 손실이나 녹음 중단을 방지하기 위해 배터리가 부족할 때 배터리를 교체하십시오.
  • 사용하지 않을 때는 데이터로거를 건조하고 깨끗한 환경에 보관하십시오. 먼지가 쌓이거나 손상되지 않도록 보호 케이스나 파우치에 보관하십시오.

EzFlex 가연성 가스 감지기로 감지할 수 있는 가스는 무엇입니까?

EzFlex 가연성 가스 감지기는 천연 가스, 메탄, 에탄, 프로판, 부탄, 아세톤, 알코올, 암모니아, 증기, 일산화탄소, 휘발유, 제트 연료, 연기, 락커 시너 등 다양한 가스를 감지할 수 있습니다.