DRUCKER DIAGNOSTICS
필터
실험실 비품들
실험실 비품들 필터
원심 분리기
이동식 원심분리기, 8.75 x 14 x 11.75인치 크기, 3400 RPM, 12V DC, 6 x 75-100mm 용량
원심분리기, 혈액 은행, 9 x 15 x 13인치 크기, 3600 RPM, 75-100mm 용량
전자 원심 분리기, 단일 속도, 8.75 x 14 x 11.75인치 크기, 3400 RPM, 6 x 75-100mm 용량
원심 분리기, 2-3-5 Minute Stat Coag, 8 x 13.5 x 11인치 크기, 6600 RPM, 최대 75mm 용량
Drucker 진단 정보
Drucker Diagnostics는 1932년부터 임상용 원심분리기를 제조해 왔습니다. 미국 펜실베니아에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 DASH 시리즈 STAT 원심 분리기는 덮개에 작동 상태(준비, 실행 및 완료)를 나타내는 조명이 있습니다. Drucker Diagnostics HORIZON 시리즈 일반 원심분리기는 혈액 또는 소변 샘플을 운반하는 튜브에 이상적입니다. 브랜드의 SERO 12 혈액 은행 원심 분리기는 고품질 혈액 분류, 유형 지정, 교차 일치 등을 용이하게 합니다. 10초 또는 5초 단위로 최대 15개의 사용자 지정 주기 및 런타임에 대해 프로그래밍할 수 있습니다.
Drucker Diagnostics 원심분리기를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문하는 데 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 보관함/용기
- 펌프 컨트롤 부품들
- 배관용품
- 마감 용품
- 도색스프레이 외
- 표면 보호 필름 디스펜서
- 주방 용품 텀블러 보울 및 셰이커
- 퓨즈 풀러
- 실험실 수도꼭지
- 보관함
- MUELLER INDUSTRIES 팔꿈치, 22-1 / 2도
- DAYTON 오일 교환 펌프 시스템
- CLECOTOOLS 스트레이트 에어 다이 그라인더
- BANJO FITTINGS 결합, 캠 및 홈 줄이기
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 5-1/4인치
- PETERSEN PRODUCTS 142 시리즈 파이프 플러그
- PROTO 조정 가능한 렌치
- MORSE DRUM 스위블 캐스터
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 824 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- WINTERS INSTRUMENTS 저압 게이지