DEHN
필터
전기용품
전기용품 필터
덴 소개
DEHN은 1910년부터 인명을 구하고 전기 서지 및 낙뢰로 인한 재산 피해를 방지하기 위해 건물, 전기 장비 및 전자 시스템용 보호 장비를 제조해 왔습니다. 이 브랜드는 독일에 본사를 두고 있으며 카탈로그에는 서지 보호, 피뢰기, 수뢰부, 클램프, 마킹 시스템 등과 같은 서지 보호, 낙뢰 보호/접지 및 안전 장비가 포함됩니다. 회사의 DEHNventil 장치는 결합된 어레스터 장치처럼 작동하고 낙뢰 및 기타 조건으로 인한 서지로부터 설비를 보호합니다. DIN 레일에서 전체 플러그인 블록을 쉽고 빠르게 교체할 수 있도록 측면 설치와 스프링 지원 방출 메커니즘을 허용하는 컴팩트한 디자인을 제공합니다. 또한 시스템의 24/7 모니터링을 위한 원격 신호 접점이 있습니다. 이 장치의 RAC 스파크 갭 기술은 최소한의 잔여 에너지로 높은 임펄스 전류 파동을 정상 수준으로 신속하게 차단하여 다운스트림 전자 시스템의 최대 안전을 보장합니다.
브랜드의 서지 보호, 낙뢰 보호/접지 및 안전 장비를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문하는 데 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
더 알아보기
- 베어링스
- 드릴 액세서리
- 전기 박스
- 감속기
- 리프팅 하드웨어
- 에폭시 어플리케이터 액세서리
- 스레딩 도구 세트
- 밀어서 튜브 피팅 액세서리 연결
- 와이어 로프 클립
- 유리 섬유 튜브 스톡
- ECONOLINE 사이펀 피드 연마 블라스트 캐비닛
- WESTWARD I- 빔 레벨
- PETERSEN PRODUCTS 143-1 시리즈 파이프 플러그
- APOLLO VALVES 59LF 시리즈 브론즈 와이 스트레이너
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅 딥 소켓 커플링, 소켓 x 소켓
- EATON Danfoss RV6-10 시리즈 압력 제어 밸브
- VESTIL SSKT 시리즈 기계 스케이트
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 포함된 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 15
- REGAL 하단 탭, HSS, TiALN
- BOSCH 뼈대