DEFELSKO
50년 이상 동안 DeFelsko Corporation은 페인트, 제조, 석유화학 및 해양 산업을 위한 휴대용 코팅 두께 게이지 및 검사 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 카탈로그에는 접착력 시험기, 초음파 두께 측정기, 온도 습도 및 이슬점 측정기, 철/비철 금속 코팅 측정기 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 데펠스코 PosiTector 200 시리즈 고급 코팅 게이지 코팅 시스템의 총 두께 또는 최대 3개의 개별 레이어 두께를 비파괴적으로 측정하는 초음파 기술이 특징입니다. 바로 측정할 수 있는 이 게이지에는 사용자가 모든 PosiTector 프로브를 단일 게이지 본체에 부착할 수 있는 교환 가능한 플랫폼이 있습니다. 강철의 비자성 코팅 두께를 측정하기 위해 DeFelsko는 견고한 기계식 다이얼 / 펜형 코팅 두께 게이지. 이 마그네틱 풀 오프 게이지는 배터리가 필요하지 않으며 내 충격성, 내수성, 내유성, 내산성 및 방진성이 있습니다. 가볍고 휴대 가능한 펜형 게이지는 사용자 조정이 필요하지 않으며 작고 뜨겁고 접근하기 어려운 표면에 사용하기에 이상적입니다. 이러한 다양한 기계식 게이지는 0 ~ 80mil의 측정 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
코팅 두께 게이지(21 제품)
초음파 두께 게이지(2 제품)
접착력 시험기(2 제품)
접착 시험기 액세서리(3 제품)
온도 습도 측정기 및 이슬점 측정기(1개 상품)
초음파 두께 게이지 액세서리(1개 상품)
테스트 장비 액세서리(6 제품)
데펠스코 소개
50년 이상 동안 DeFelsko Corporation은 페인트, 제조, 석유화학 및 해양 산업을 위한 휴대용 코팅 두께 게이지 및 검사 장비를 제조해 왔습니다. 광범위한 카탈로그에는 접착력 시험기, 초음파 두께 측정기, 온도 습도 및 이슬점 측정기, 철/비철 금속 코팅 측정기 및 관련 액세서리가 포함됩니다. 데펠스코 PosiTector 200 시리즈 고급 코팅 게이지 코팅 시스템의 총 두께 또는 최대 3개의 개별 레이어 두께를 비파괴적으로 측정하는 초음파 기술이 특징입니다. 바로 측정할 수 있는 이 게이지에는 사용자가 모든 PosiTector 프로브를 단일 게이지 본체에 부착할 수 있는 교환 가능한 플랫폼이 있습니다. 강철의 비자성 코팅 두께를 측정하기 위해 DeFelsko는 견고한 기계식 다이얼 / 펜형 코팅 두께 게이지. 이 마그네틱 풀 오프 게이지는 배터리가 필요하지 않으며 내 충격성, 내수성, 내유성, 내산성 및 방진성이 있습니다. 가볍고 휴대 가능한 펜형 게이지는 사용자 조정이 필요하지 않으며 작고 뜨겁고 접근하기 어려운 표면에 사용하기에 이상적입니다. 이러한 다양한 기계식 게이지는 0 ~ 80mil의 측정 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 리드 악기
- 조 나드
- 키샤프트
- ENM
- 형광등 스타터
- 드릴 가이드
- 선반 라이너
- 라우터 비트 세트
- 라벨 홀더
- TEMPCO PCT-2000 시리즈 온도 제어
- STANLEY 도어 클로저
- RHEEM 변환 키트 어셈블리, Eld, Elds, 240V, 3000W
- LINN GEAR 일반 헤드 테이퍼 키
- LINN GEAR 완성 보어 스프로킷, 40 체인
- VIEGA PROPRESS Union Zero Lead Bronze Press x FNPT
- ANSELL 37-155 Alphatec Solvex 편안한 내화학성 장갑
- PLAST-O-MATIC PRHM 시리즈 열가소성 압력 레귤레이터