CRESCENT
1907년부터 Apex Tool Group의 브랜드인 Crescent Tools는 내구성이 뛰어난 수공구의 선두 제조업체입니다. 미국 메릴랜드 주 스파크스에 본사를 두고 있는 이 브랜드의 카탈로그는 헤비듀티 클램프, 커터, 펜치, 스크루드라이버, 너트 드라이버, 줄, 렌치, 소켓, 줄자, 소켓 세트 등으로 구성되어 있습니다. 상세 보기
필터
수작업공구
작업공구
파워트렌스미션
에어/공기압
배관
보안
원자재
크레센트 소개
초승달 렌치 도구는 전문가가 표준 및 메트릭 패스너를 모두 조이고 풀 때 사용합니다. 흑색 산화물, 흑색 인산염, 새틴 크롬, 인산망간 및 전체 광택 크롬 마감 옵션이 있는 다양한 크기로 제공됩니다. 초승달 플랫 프라이 바 다른 작업을 위해 한쪽 끝에는 평평하고 각진 날이 있고 다른 쪽에는 구부러진 끝이 있습니다. 일부 모델에는 네일 풀러/치즐 팁이 블레이드에 내장되어 있어 다용도성을 높일 수 있습니다. 이 프라이 바는 길이가 8~36인치이며 녹 방지 마감 처리되어 부식에 강합니다. 브랜드의 AT2610CVS 조절식 렌치 세트 은 다양한 패스너와 함께 사용할 수 있는 다양한 턱 용량을 가진 다양한 렌치를 제공합니다. 이 렌치는 헤드 하단에 나사 메커니즘이 있어 조를 열고 닫아 단단히 잡을 수 있으며 다른 패스너와 함께 사용할 수 있는 여러 조 용량 및 길이가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Crescent 파트 번호은 동등한 Irwin 및 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Crescent 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Crescent 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Crescent 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
크레센트 루프킨 SHOCKFORCE
Crescent Lufkin SHOCKFORCE 테이프는 날이 더 넓고 두꺼우며 표시가 심미적으로 좋고 양면에서 읽기 쉽습니다. 블레이드 수명 연장을 위한 블레이드 차단 코팅이 특징입니다. 목...더 읽기
NailSlicer 프레이밍 원형 톱날
Crescent의 NailSlicer 프레이밍 블레이드는 까다로운 작업 현장 요구 사항에 맞는 고품질 절단 성능을 제공합니다. 이 블레이드는 목재를 쉽게 자를 수 있는 프리미엄 고충격 카바이드 톱니를 특징으로 합니다....더 읽기
Crescent의 VORTEX 비트 홀더
Crescent VORTEX 비트 홀더에는 이중 충격 비틀림 영역이 있어 충격을 흡수하고 나사가 벗겨지는 것을 방지합니다. 1/4인치 육각 섕크 임팩트 드라이버 및 드릴과 호환되어 무거운 사용을 견딜 수 있습니다....더 읽기
자주 묻는 질문
표준 및 조절식 초승달 렌치의 차이점은 무엇입니까?
표준 Crescent 렌치는 조 크기가 고정되어 있는 반면 조정식 Crescent 렌치에는 다양한 크기의 너트와 볼트를 수용하기 위해 이동할 수 있는 조정 가능한 조가 있습니다.
볼 핀 해머와 클로 해머의 차이점은 무엇입니까?
볼 핀 해머는 한쪽에 둥근 머리가 있고 다른쪽에는 납작한 머리가 있으며 일반적으로 금속을 성형하는 데 사용됩니다. 클로 해머는 한쪽에 납작한 머리가 있고 다른쪽에는 구부러진 클로가 있으며 일반적으로 못을 박고 제거하는 데 사용됩니다.
Crescent Tools 디지털 레벨의 정확도는 얼마입니까?
Crescent Tools의 디지털 레벨은 +/-0.1도의 일반적인 정확도를 가지고 있습니다.