BODINE
Bodine은 1905년부터 LED 드라이버와 인버터를 제조해 왔습니다. 미국 일리노이주에 본사를 둔 이 브랜드는 제조, 자동차, HVAC, 광업 및 에너지 산업에 도움을 줍니다. 상세 보기
필터
조명
선박/차량정비용품
기타 제품
보디네 소개
Bodine의 광범위한 카탈로그에는 비상 조명 기구, AC 및 DC 모터, 평행 샤프트, 직각 및 직각 중공 샤프트 기어모터가 포함되어 있습니다. Bodine의 비상 조명 인버터 외부 백업 전원으로 사용되어 정전 시에도 중단 없는 조명을 보장합니다. 이는 건물 소유주에게 별도의 설비 없이도 비상 조명 규정 요구 사항을 충족할 수 있는 효율적인 방법을 제공합니다. 내부 안정기나 드라이버가 없는 조명을 포함하여 다양한 조명 유형과 호환됩니다. 이 인버터는 대피 중 밝기를 향상시켜 효과적이고 효율적인 조명 솔루션을 제공하고 비상 시 가시성을 유지하기 위해 설비 외부에 설치됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
Bodine Electric Company 모터 또는 기어 모터를 검색하는 고객은 당사 웹사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문하는 데 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
왜 우리?
Bodine 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Bodine 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주하는 질문
비상 조명기구와 비상 조명 인버터의 차이점은 무엇입니까?
비상 조명 기구는 정전 시 중요한 구역에 즉각적인 조명을 제공합니다. 일반적으로 전력은 배터리나 발전기에 의존하며 정상으로 복원될 때까지 단기 조명을 제공하도록 전략적으로 배치되어 비상 시 주요 위치의 안전과 가시성을 보장합니다. 반면, 비상 조명 인버터는 기존 조명 시스템을 비상 소스로 변환합니다. 이러한 인버터는 건물의 인프라와 원활하게 통합되며 배터리 백업 및 인버터를 활용하여 확장된 사용이 가능합니다. 비상 조명 기구와 달리 비상 조명 인버터는 정전 중에 장시간 조명을 제공합니다.
Bodine LED 드라이버를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
- LED 조명과의 호환성을 보장하세요.
- 전압과 전류 정격을 일치시키십시오.
- 필요한 경우 조도 조절 기능을 확인하세요.
더 알아보기
- 스레드 삽입
- 전압 레귤레이션
- 글루/에폭시
- 후크
- 연못 액세서리
- 나선형 스레드 삽입 도구
- 도구 준비 및 보관
- 가스 기기 제어
- 클램프 스핀들 어셈블리 토글
- 안장 통풍구
- EAGLE 휴대용 폴리 도크 플레이트
- MARTOR 유틸리티 블레이드, 범용
- COOPER B-LINE 유형 4X 리프트 오프 커버 JIC 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 파이프 일정 80 플랜지, 소켓 끝
- MOON AMERICAN 90도의 남성 건식 소화전. 팔꿈치
- DBI-SALA 진공 앵커
- DIABLO 샌딩 디스크
- HILMAN ROLLERS ERS 시리즈 개별 롤러
- HILMAN ROLLERS 노크 다운 핸들