항목 | 자동 플러시 밸브 |
제품 데이터 시트 | zurn-zer6000av-het-ccp.pdf |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 406.4 |
선박 폭 (cm) | 254 |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
ZER6000AV-WS1-CCP | ₩ 345,749 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.