플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ZURN ZEMS6203-WS1.0004 자동 플러시 밸브 소변기 플러시당 1.0갤런 | AH8UED 38ZL87

ZURN ZEMS6203-WS1.0004 자동 세척 밸브 소변기 세척당 1.0갤런

재고 있음 있음
항목: AH8UED 모델: ZEMS6203-WS1.0004크로스 참조: 38ZL87

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,170,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목자동 플러시 밸브
연결최고 Spud
마감재 크롬
고정물 유형소변기
플러시 당 갤런1.0
인 레트 크기3/4 인치 IPS
전원전기
압력 범위25 ~ 80 psi
러프 인10 "
센서 범위18 "~ 22"
스 퍼드 커플 링3 / 4 "
밸브 디자인피스톤

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.5
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)27.94
선박 폭 (cm)25.4
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 플러시 모드 : 단일 플러시
  • 노출 / 은폐 : 노출

제품 변형

프로덕트모델센서 범위배터리 수명고정물 유형밸브 디자인플러시 당 갤런인 레트 크기전원압력 범위가격
ZURN ZER6000AV-CPM 자동 플러시 밸브 양변기 3.5Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "~ 54"3 년 @ 3000 회 세척 / 월화장실횡격막3.51"(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 910,910
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM 자동 플러시 밸브 화장실 다이어프램 | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "~ 54"3 년 @ 3000 회 세척 / 월화장실횡격막1.61"(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 924,297
ZURN ZER6003AV-CPM 자동 플러시 밸브 소변기 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 년 @ 3000 회 세척 / 월소변기횡격막1.53 / 4 "(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 1,040,480
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM 자동 플러시 밸브 1 Gpf 다이어프램 | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 년 @ 3000 회 세척 / 월소변기횡격막13 / 4 "(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 877,450
ZURN ZER6000PL-HET-CPM 자동 플러시 밸브 화장실 다이어프램 | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 년 @ 3000 회 세척 / 월화장실횡격막1.281"(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 866,600
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM 자동 플러시 밸브 소변기 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 년 @ 3000 회 세척 / 월소변기횡격막0.1253 / 4 "(4) C 셀 배터리20 ~ 100 psi₩ 953,872
ZURN ZTR6200EV 자동 플러시 밸브 양변기 1.28Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "~ 38.5"3 년 @ 4000 회 세척 / 월화장실피스톤1.281"(4) AA 배터리25 ~ 80 psi₩ 1,095,605

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ZURN ZEMS6203-WS1.0004 자동 세척 밸브 소변기 세척당 1.0갤런
₩ 1,170,872 /단위