그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플러그를 빼십시오 |
색상 / 마무리 | 크롬 |
연결 | 슬립 조인트 |
계량기 | 17 |
길이 | 6" |
자재 | 캐스트 황동 |
그를 관해라. | 1-1 / 2 " |
타입 | 솔리드 탑 오픈 그리드 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 7418201000 |
원산지 | TH |
모델 | 길이 | 그를 관해라. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z8743-PC | 5" | 1-1 / 4 " | 단단한 상단, 개방형 그리드 | ₩ 19,141 | |
Z8743-6-PC | 6" | 1-1 / 4 " | 단단한 상단, 개방형 그리드 | ₩ 46,707 | |
Z8743-8-PC | 8" | 1-1 / 4 " | 단단한 상단, 개방형 그리드 | ₩ 32,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.