그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 플러시 밸브 |
마감재 | 크롬 |
플러시 당 갤런 | 0.125 |
인 레트 크기 | 3/4 인치 IPS |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
러프 인 | 11 1 / 2 " |
스 퍼드 커플 링 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 압력 범위 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6000-3-WS1-YB-YC | 세련된 크롬 | 1.6 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 11 1 / 2 " | ₩ 281,820 | ||
Z6000AV-2-HET | 세련된 크롬 | 1.28 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 24 " | ₩ 312,130 | ||
Z6000AV-3 | 세련된 크롬 | 3.5 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 27 " | ₩ 344,260 | ||
Z6000AV-3-HET | 세련된 크롬 | 1.28 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 27 " | ₩ 317,240 | ||
Z6000AV-3-WS1 | 세련된 크롬 | 1.6 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 27 " | ₩ 334,547 | ||
Z6001AV | 세련된 크롬 | 3 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 11 1 / 2 " | ₩ 321,282 | ||
Z6001-YB-YC | 세련된 크롬 | 3 | 1 "IPS | 10 ~ 100 psi | 11 1 / 2 " | ₩ 228,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.