그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 플러시 밸브 |
연결 위치 | Top |
마감재 | 크롬 도금 |
고정물 유형 | 화장실 |
플러시 당 갤런 | 1.28 |
핸들 타입 | 지레 |
인 레트 크기 | 1" |
압력 범위 | 25 ~ 80 psi |
제품 데이터 시트 | zurn-z6000av-het.pdf |
러프 인 | 11.5 " |
스 퍼드 커플 링 | 1-1 / 2 " |
밸브 디자인 | 횡격막 |
선박 중량 (kg) | 2.91 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8481301090 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 고정물 유형 | 플러시 당 갤런 | 인 레트 크기 | 러프 인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6000AV-WS1 | 크롬 도금 | 화장실 | 1.6 | 1" | 11.5 " | ₩ 382,357 | ||
Z6000AV-WS1-DF | 크롬 도금 | 화장실 | 1.6 / 1.1 | 1" | 11.5 " | ₩ 413,980 | ||
Z6003AV-WS1 | 크롬 도금 | 소변기 | 1 | 1" | 11.5 " | ₩ 377,790 | ||
ZH6609AV-MBP-X | 크롬 | - | 1.5 | 1 "IPS | 11 1 / 2 " | ₩ 563,500 | ||
Z6000AV-WS1-BWN | - | - | - | - | - | ₩ 477,832 | RFQ
| |
Z6000PL-WS1-BWN | - | - | - | - | - | ₩ 264,001 | RFQ
| |
Z6001-WS1-YB-YC | - | - | - | - | - | ₩ 109,200 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.