항목 | 세면대 |
백 스플래쉬 | 아니 |
본체 재질 | 중국 유리 |
보울 깊이 | 6-9 / 16 " |
그릇 모양 | 타원 |
그릇 크기 | 8.875 " |
색상 | 백 |
배수구 | 1.25 " |
수도꼭지 구멍 직경 | 1-1 / 4 " |
수도꼭지 작동 | 듀얼 핸들 |
실장 형 | 드롭 인 |
구멍 수 | 1 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 8.88 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 17 " |
사이드 스플래쉬 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 12.77 |
선박 높이 (cm) | 43.69 |
선박 길이 (cm) | 72.39 |
선박 폭 (cm) | 51.82 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 수도꼭지 작동 | 구멍 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
Z5114.119.1.07.00.0 | Manual | 3 | ₩ 442,330 | ||
Z5114 | 듀얼 핸들 | 3 | ₩ 163,117 | ||
Z5114.521.1.07.00.0 | 수동 손목 블레이드 | 3 | ₩ 496,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.