항목 | 벽 소화전 |
케이싱 재료 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 키 |
인 레트 크기 | 3/4 "MPT |
길이 | 7.125 " |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 120도 F |
출구 크기 | 3 / 4 " |
벽 두께 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8481905000 |
프로덕트 | 모델 | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
Z1321-C-12 | 12 " | ₩ 397,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.