항목 | 그리스 인터셉터 |
생산 능력 | 40 |
연결 유형 | 스레드 IP |
마감재 | 분말 코팅 에나멜 |
유량 | 50의 PSI |
자재 | 강철 |
최대 온도 | 190도 F |
전반적인 깊이 | 36 " |
전체 높이 | 21.5 " |
전체 폭 | 24.5 " |
파이프 크기 | 3" |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
원산지 | US |
A. 그리스 차단기를 선택할 때는 폐수의 유속, 발생하는 그리스의 양, 상업용 주방의 크기 등의 요소를 고려해야 합니다. 넘침이나 백업을 유발하지 않고 그리스 부하를 적절하게 처리할 수 있는 용량을 선택하는 것이 중요합니다.
A. Zurn Z1170-800-3IP 그리스 차단기의 유지 관리 작업에는 일반적으로 차단기 검사 및 청소, 축적된 그리스 및 부스러기 제거, 손상 또는 마모 징후 확인, 모든 구성 요소가 올바르게 작동하는지 확인하는 작업이 포함됩니다.
A. 이 그리스 차단기가 넘치면 차단기가 가득 찼음을 의미할 수 있으며 즉각적인 주의가 필요합니다. 이러한 경우 차단기를 비우고 청소하고 범람을 일으킬 수 있는 손상이나 막힘이 있는지 검사해야 합니다.
모델 | 마감재 | 최대 온도 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z250H | 매트 | 화씨 212도 | 66 " | 54 " | 31 " | ₩ 7,897,890 | |
GT2702-75 | 매트 | 화씨 212도 | 5 3 / 4 " | 26 " | 25 " | ₩ 3,911,810 | |
GT2702-07 | 매트 | 화씨 212도 | 3 1 / 8 " | 12 " | 14 1 / 2 " | ₩ 763,507 | |
GT2702-04 | 매트 | 화씨 212도 | 2" | 10 1 / 2 " | 10 " | ₩ 603,942 | |
GT2702-15 | 매트 | 화씨 212도 | 3 1 / 2 " | 14 " | 19 1 / 2 " | ₩ 999,932 | |
GT2702-10 | 매트 | 화씨 212도 | 3 1 / 2 " | 13 " | 14 1 / 2 " | ₩ 848,120 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.