항목 | 물 커넥터 |
컴플라이언스 | ASTM F1807 |
마감재 | 구리 |
인 레트 크기 | 3 / 4 " |
입구 유형 | FTP 확장자 |
내부 코어 | 구리 |
길이 | 18 " |
자재 | 구리 |
최대 일의 압박감 | 160 PSI |
너트 재질 | 황동 |
온도 운영. | 34도에서 73도까지 |
콘센트 | 3 / 4 " |
콘센트 유형 | PEX 바브 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
그를 관해라. | 3 / 4 " |
워터 커넥터 입구 크기 (인치) | 3/4 |
물 커넥터 입구 유형 | FTP 확장자 |
워터 커넥터 배출구 크기 (인치) | 3/4 |
물 커넥터 콘센트 유형 | PEX |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926909980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.