그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텁아웃 |
본체 재질 | 구리 |
연결 유형 | PEX |
최대. 압력 | 80의 PSI |
PEX 크기 | 1 / 2 " |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 200도 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7412200045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
QSTUBXXF | 플랜지가있는 PEX | 8 "x 1 / 2" | ₩ 17,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.