항목 | 플라스틱 클램프 |
깊이 | 1.5 " |
하드웨어 재료 | 아연 도금 |
높이 | 1" |
호스 사이즈 | 3 / 4 " |
재료 삽입 | PEX |
길이 | 1.5 " |
자재 | 플라스틱 |
최대. 압력 | 160의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 73 학위 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
타입 | 하나의 |
폭 | 1.5 " |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.