항목 | 클린 아웃 플러그 |
컴플라이언스 | IAPMO 파일 3644 ASME A112.36.2M-91 (R08) CSA B79-08 |
사용을 위해 | 드레인 액세스 |
자재 | 플라스틱 및 고무 |
최대 직경 | 3.1 " |
최소 Dia. | 3.07 " |
공칭 사이즈 | 3" |
타입 | 기계식, 청소 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.