그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 역류 방지기 |
본체 재질 | 브론즈 |
컴플라이언스 | IAPMO R 및 T에 의한 NSF / ANSI 372, NSF 등재-표준 61, 부록 G |
연결 | FNPT |
높이 | 6" |
길이 | 10.75 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
제품 데이터 시트 | zurn-12-975xl2.pdf |
크기 | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 4.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.66 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38-740F | 3 1 / 4 " | 1" | 150의 PSI | 화씨 130도 | 화씨 33도 ~ 130도 | 1" | ₩ 311,307 | ||
12-975XLST | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,589,312 | RFQ
| |
34-350FT | - | - | - | - | - | - | ₩ 216,720 | RFQ
| |
38-740 | - | - | - | - | - | - | ₩ 159,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.