그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 | FNPT |
높이 | 6 13 / 16 " |
길이 | 8-7 / 8 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 화씨 180도 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34-375XLB | 6 13 / 16 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 8-7 / 8 " | 3 / 4 " | 6" | ₩ 638,832 | ||
1-375XLB | 8" | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 11 1 / 4 " | 1" | 8" | ₩ 675,767 | ||
114-375XLB | 9 1 / 2 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14 7 / 8 " | 1 1 / 4 " | 7 1 / 2 " | ₩ 1,633,380 | ||
112-375XLB | 9 1 / 2 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 15 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 9" | ₩ 1,158,958 | ||
2-375XLB | 9 1 / 2 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 16 " | 2" | 9 1 / 2 " | ₩ 1,283,570 | ||
1 - 375S | - | 역류 방지기 | - | - | - | ₩ 568,400 | ||
1-375FT | - | 역류 방지기 | - | - | - | ₩ 476,789 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.