그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 2 홀 쿠션 클램프 |
볼트 크기 | 1 / 4 " |
높이 | 31 / 64 " |
길이 | 1 53 / 64 " |
자재 | 전기 아연 도금 금 |
맥스. 하중 | 50의 파운드 |
금속 탐지 가능 | 아니 |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 표면 장착 |
폭 | 25 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 튜브 크기 | 볼트 크기 | 높이 | 폭 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 금속 탐지 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P021M026 | - | 1 / 4 " | 1 23 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 13 / 64 " | 전기 아연 도금 금 | 50의 파운드 | 아니 | ₩ 11,042 | ||
P021MS026 | - | 1 / 4 " | 1 23 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 13 / 64 " | 스테인리스 강 304 | 50의 파운드 | 가능 | ₩ 23,292 | ||
T016M019 | 1" | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | 63 / 64 " | 2 11 / 16 " | 전기 아연 도금 금 | 50의 파운드 | 아니 | ₩ 7,472 | ||
T016MS019 | 1" | 1 / 4 " | 1 15 / 64 " | 63 / 64 " | 2 11 / 16 " | 스테인리스 강 304 | 50의 파운드 | 가능 | ₩ 21,052 | ||
P008M011 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 63 / 64 " | 2 17 / 64 " | 전기 아연 도금 금 | 50의 파운드 | 아니 | ₩ 5,757 | ||
P008MS011 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 13 / 16 " | 63 / 64 " | 2 17 / 64 " | 스테인리스 강 304 | 50의 파운드 | 가능 | ₩ 11,725 | ||
T004MS007 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 31 / 64 " | 25 / 32 " | 1 53 / 64 " | 스테인리스 강 304 | 50의 파운드 | 가능 | ₩ 13,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.