그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 루프 클램프 |
클램핑 Dia. | 2.25 " |
코팅 재료 | PVC |
색상 | 검정 |
쿠션 타입 | PVC |
마감재 | 아연 |
자재 | 강철 |
장착 구멍 직경 | 17 / 32 " |
온도. 범위 | -25F ~ + 160F |
두께 | 3 / 64 " |
튜브 크기 | 2-1 / 4 " |
타입 | 비닐 담근 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.