항목 | 록 아웃 스테이션 |
클로저 유형 | 오픈 프론트 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 5.5 " |
높이 | 10 " |
포함 된 자물쇠 본체 재질 | 강철 |
지원하는 언어 | 영어 |
잠금 신청 | 전기 잠금 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 자물쇠의 수 | 4 |
부품 수 | 17 |
포함 된 자물쇠의 수 | 3 |
포켓 수 | 2 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 1.73 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 29.46 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 클로저 유형 | 깊이 | 높이 | 자재 | 맥스. 자물쇠의 수 | 부품 수 | 포켓 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7113 | 11.5 " | - | 2.5 " | 11.5 " | 폴리 에스테르 | 6 | 11 | - | ₩ 325,885 | ||
7114 | 15 " | - | 2.5 " | 15 " | 폴리 에스테르 | 16 | 30 | - | ₩ 585,445 | ||
7115 | 15 " | - | 2.5 " | 23.5 " | 폴리 에스테르 | 24 | 34 | - | ₩ 908,162 | ||
7116 | 23.5 " | - | 2.5 " | 23.5 " | 폴리 에스테르 | 56 | 52 | - | ₩ 1,453,200 | ||
2722 | 15 " | 휴무 | 4.5 " | 18 " | 재활용 스테인레스 스틸 | 12 | 38 | 3 | ₩ 900,830 | ||
2726 | 11.5 " | 오픈 프론트 | 2.5 " | 11.5 " | 재활용 PETG | 6 | 11 | - | ₩ 464,030 | ||
2727 | 15 " | 오픈 프론트 | 2.5 " | 15 " | 재활용 PETG | 16 | 30 | - | ₩ 796,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.