그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 파이프 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 3434 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2.437 " |
생크 직경 | 0.421 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
스레드 크기 | 1 / 4 "-18 |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 8 |
선박 폭 (cm) | 0.71 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 생크 직경 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
389644 | 2 9 / 16 " | 0.531 " | 3 / 8 "-18 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.