항목 | 가볍게 두드리다 |
치수 유형 | 인치 |
마감재 | 산화물 |
목록 번호 | 3318T 3328T |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 3.375 " |
생크 직경 | 0.474 " |
탭 스타일 | 스파이럴 플루트 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 5 / 8 " |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.53 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 0.46 |
원산지 | JP |
모델 | 치수 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | 메트릭 | 3378 | 63.5 mm | 14.30mm | 11.11mm | M6 X 1 | - | - | RFQ
|
374623 | 메트릭 | 3378T | 69.05mm | 16.66mm | 11.9mm | M8 X 1.25 | 미터법 거친 | - | RFQ
|
374627 | 메트릭 | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 X 1.75 | 미터법 거친 | ₩ 93,782 | |
384607 | 인치 | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | ₩ 36,312 | |
387619 | 인치 | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | ₩ 129,097 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.