그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교환 가능한 드릴 팁 |
코팅 | PVD 티타늄 |
절단 방향 | 오른손 |
학년 | 슈퍼 HSS (T15) |
인서트 사이즈 | 1.5 " |
장착 스타일 | 나사 클램프 |
가장자리 수 | 2 |
스타일 | 스페이드 드릴 |
공작물 재료 | 강철, 주철 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.19 |
선박 폭 (cm) | 2.86 |
원산지 | KR |
모델 | 코팅 | 학년 | 인서트 사이즈 | 공작물 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S01111 | PVD 주석 | HSS (M4) | 20mm | 스테인리스 강, 주철, Alumimum, 구리 합금 | ₩ 66,797 | |
S01260 | PVD 주석 | HSS (M4) | 1-3 / 64 " | 스테인리스 강, 주철, Alumimum, 구리 합금 | ₩ 84,350 | |
S01304 | PVD 주석 | HSS (M4) | 37 " | 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 구리 합금 | ₩ 105,192 | |
S01420 | PVD 주석 | HSS (M4) | 2-7 / 32 " | 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 구리 합금 | ₩ 125,142 | |
S01524 | PVD 주석 | HSS (M4) | 3" | 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 구리 합금 | ₩ 180,442 | |
S04407 | PVD 하드 슬릭 | HSS (M4) | 2" | 스테인리스강, 주철, 알루미늄, 구리 합금 | ₩ 149,642 | |
S06017 | PVD 주석 | 슈퍼 HSS (T15) | 11 / 16 " | 강철, 주철 | ₩ 66,797 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.