그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | Q1 |
자재 | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.125 " |
피치 | 14 |
피치 직경 제한 | NPTF |
생크 직경 | 0.687 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.375 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.38 |
선박 길이 (cm) | 8.57 |
선박 폭 (cm) | 2.38 |
HS 코드 | 8207508000 |
프로덕트 | 모델 | 목록 번호 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1200 | Q1 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 43,662 | ||
Q1400 | Q1 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 52,307 | ||
Q1700 | Q1 | 4 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 139,422 | ||
R7200 | R7 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 49,175 | ||
R7400 | R7 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 52,010 | ||
S1400 | S1 | 5 | 2.437 " | 18 | 0.562 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | ₩ 68,775 | ||
S1700 | S1 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | ₩ 159,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.