그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 하드슬릭 |
목록 번호 | E5 |
자재 | 3 % 바나듐 합금 고속 강철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 90mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 8.10mm |
크기 | M8 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 12mm |
나사 유형 | 미터법 거친 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.95 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207508000 |
모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BV426 | 미터법 거친 | BV | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 13mm | ₩ 44,292 | |
BV435 | 미터법 정밀 | BV | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 12mm | ₩ 42,297 | |
E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | ₩ 37,747 | |
E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | ₩ 50,015 | |
E0563 | UNC | E0 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | ₩ 63,245 | |
E4315 | 미터법 거친 | E4 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 11mm | ₩ 38,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.