그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 드릴 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 140 학위 |
플루트 길이 | 1 11 / 16 " |
학년 | K30-40 |
자재 | 카바이드 |
전체 길이 | 3 17 / 64 " |
크기 | 17 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207508000 |
모델 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0121ATF | 분수 인치 | 1" | 2.437 " | 3 / 16 " | ₩ 49,700 | |
0161ATF | 분수 인치 | 1.625 " | 3.187 " | 1 / 4 " | ₩ 118,462 | |
0201ATF | 분수 인치 | 1.875 " | 3-9 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 189,967 | |
0221ATF | 분수 인치 | 2.187 " | 3.875 " | 11 / 32 " | ₩ 227,011 | |
0241ATF | 분수 인치 | 2.375 " | 4.125 " | 3 / 8 " | ₩ 196,227 | |
0271ATF | 분수 인치 | 2 11 / 16 " | 4.5 " | 27 / 64 " | ₩ 236,110 | |
0291ATF | 분수 인치 | 2.875 " | 4.75 " | 29 / 64 " | ₩ 396,604 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.