그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 핀 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 7 / 0 " |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 13 / 16 " |
큰 끝 Dia. | 0.066 " |
왼손 / 오른손 | 좌회전 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 1 13 / 16 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.078 " |
생크 크기 | 0.078 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | # 7 / 0 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 큰 끝 Dia. | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488-0 | #0 | 0" | 1 11 / 16 " | 0.163 " | 4 | 2 15 / 16 " | 0.171 " | 0.171 " | ₩ 129,587 | |
488-1 | #1 | 1" | 1 11 / 16 " | 0.179 " | 6 | 2 15 / 16 " | 0.187 " | 0.187 " | ₩ 131,460 | |
488-2 | #2 | 2" | 1 15 / 16 " | 0.2 " | 6 | 3 15 / 16 " | 0.203 " | 0.203 " | ₩ 148,750 | |
488-3 | #3 | 3" | 2 5 / 16 " | 0.229 " | 6 | 3 11 / 16 " | 0.234 " | 0.234 " | ₩ 153,965 | |
488-4 | #4 | 4" | 2 9 / 16 " | 0.26 " | 6 | 4 5 / 8 " | 0.265 " | 0.265 " | ₩ 173,320 | |
488-5 | #5 | 5" | 2 13 / 16 " | 0.299 " | 6 | 4 5 / 16 " | 0.312 " | 0.312 " | ₩ 189,490 | |
488-6 | #6 | 6" | 3.625 " | 0.354 " | 6 | 5 7 / 16 " | 0.359 " | 0.359 " | ₩ 228,112 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.