플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

YANKEE 435L-0.2165 척킹 리머 0.2165 In | AB4WVV 20H020

YANKEE 435L-0.2165 척 리머 0.2165 In

재고 있음 있음
항목: AB4WVV 모델: 435L-0.2165교차 참조: 20H020

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 82,390 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목처킹 리머
절단 방향왼손
동등한 십진수0.2165 "
치수 유형메트릭
마감재 빛나는
플루트 길이1.25 "
왼손 / 오른손왼손 절단
자재HSS
미터 크기5.5mm
플루트 수6
전체 길이5"
정강이직진
생크 직경0.101 "
생크 크기0.207 "
생크 타입직진
크기5.5mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)1.27
선박 폭 (cm)15.24
HS 코드8207600035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델플루트 수동등한 십진수치수 유형전체 길이생크 직경생크 크기크기와이어 크기가격
YANKEE 435L-0.0394 척킹 리머 0.0394 In | AB4WQZ 20G937 435L - 0.039440.0394 "메트릭2.5 "0.373 "0.039 "1mm-₩ 68,740
YANKEE 435L-0.04 척킹 리머 60 0.0400 In | AB4WRA 20G938 435L - 0.0440.04 "철사2.5 "0.374 "0.039 "#6060₩ 68,740
YANKEE 435L-0.041 척킹 리머 59 0.0410 In | AB4WRB 20G939 435L - 0.04140.041 "철사2.5 "0.435 "0.039 "#5959₩ 68,740
YANKEE 435L-0.042 척킹 리머 58 0.0420 In | AB4WRC 20G940 435L - 0.04240.042 "철사2.5 "0.437 "0.039 "#5858₩ 68,740
YANKEE 435L-0.043 척킹 리머 57 0.0430 In | AB4WRD 20G941 435L - 0.04340.043 "철사2.5 "0.498 "0.039 "#5757₩ 68,740
YANKEE 435L-0.0465 척킹 리머 56 0.0465 In | AB4WRE 20G942 435L - 0.046540.0465 "철사2.5 "0.499 "0.045 "#5656₩ 68,740
YANKEE 435L-0.0469 척킹 리머 3/64인치 0.0469인치 | AB4WRF 20G943 435L - 0.046940.0469 "분수 인치2.5 "0.964 "0.045 "3 / 64 "-₩ 68,740

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

YANKEE 435L-0.2165 척 리머 0.2165 In
₩ 82,390 /단위