그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 왼손 |
동등한 십진수 | 0.067 " |
치수 유형 | 철사 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 3 / 4 " |
왼손 / 오른손 | 왼손 절단 |
자재 | HSS |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3" |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.067 " |
생크 크기 | 0.066 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | #51 |
와이어 크기 | 51 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435L - 0.0394 | 4 | 0.0394 " | 메트릭 | 2.5 " | 0.373 " | 0.039 " | 1mm | - | ₩ 68,740 | |
435L - 0.04 | 4 | 0.04 " | 철사 | 2.5 " | 0.374 " | 0.039 " | #60 | 60 | ₩ 68,740 | |
435L - 0.041 | 4 | 0.041 " | 철사 | 2.5 " | 0.435 " | 0.039 " | #59 | 59 | ₩ 68,740 | |
435L - 0.042 | 4 | 0.042 " | 철사 | 2.5 " | 0.437 " | 0.039 " | #58 | 58 | ₩ 68,740 | |
435L - 0.043 | 4 | 0.043 " | 철사 | 2.5 " | 0.498 " | 0.039 " | #57 | 57 | ₩ 68,740 | |
435L - 0.0465 | 4 | 0.0465 " | 철사 | 2.5 " | 0.499 " | 0.045 " | #56 | 56 | ₩ 68,740 | |
435L - 0.0469 | 4 | 0.0469 " | 분수 인치 | 2.5 " | 0.964 " | 0.045 " | 3 / 64 " | - | ₩ 68,740 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.