플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

YANKEE 435-0.4724 척킹 리머 0.4724 In | AB4WNL 20G878

YANKEE 435-0.4724 척 리머 0.4724 In

재고 있음 있음
항목: AB4WNL 모델 : 435-0.4724크로스 참조: 20G878

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 127,610 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목처킹 리머
절단 방향오른손
동등한 십진수0.4724 "
치수 유형메트릭
마감재 빛나는
플루트 길이2"
왼손 / 오른손오른손 절단
자재HSS
미터 크기12mm
플루트 수6
전체 길이8"
정강이직진
생크 직경0.275 "
생크 크기0.435 "
생크 타입직진
크기12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)1.59
선박 길이 (cm)1.59
선박 폭 (cm)22.86
HS 코드8207600035
원산지US

제품 변형

프로덕트모델미터 크기동등한 십진수치수 유형플루트 수전체 길이생크 직경생크 크기크기가격
YANKEE 435-0.228 척킹 리머 1 0.2280 In | AB4WKF 20G804 435-0.228-0.228 "철사66"0.07 "0.217 "#1₩ 85,470
YANKEE 435-0.221 척킹 리머 2 0.2210 In | AB4WKG 20G805 435-0.221-0.221 "철사66"0.073 "0.217 "#2₩ 80,797
YANKEE 435-0.213 척킹 리머 3 0.2130 In | AB4WKH 20G806 435-0.213-0.213 "철사65"0.076 "0.207 "#3₩ 83,020
YANKEE 435-0.209 척킹 리머 4 0.2090 In | AB4WKJ 20G807 435-0.209-0.209 "철사65"0.078 "0.201 "#4₩ 83,020
YANKEE 435-0.2055 척킹 리머 5 0.2055 In | AB4WKK 20G808 435-0.2055-0.2055 "철사65"0.078 "0.201 "#5₩ 83,020
YANKEE 435-0.204 척킹 리머 6 0.2040 In | AB4WKL 20G809 435-0.204-0.204 "철사65"0.081 "0.194 "#6₩ 83,020
YANKEE 435-0.201 척킹 리머 7 0.2010 In | AB4WKM 20G810 435-0.201-0.201 "철사65"0.082 "0.194 "#7₩ 83,020

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

YANKEE 435-0.4724 척 리머 0.4724 In
₩ 127,610 /단위