그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.185 " |
치수 유형 | 철사 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 1.125 " |
왼손 / 오른손 | 오른손 절단 |
자재 | HSS |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 4.5 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.098 " |
생크 크기 | 0.18 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | #13 |
와이어 크기 | 13 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 미터 크기 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 생크 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
435-0.228 | - | 0.228 " | 철사 | 6 | 6" | 0.07 " | 0.217 " | #1 | ₩ 85,470 | |
435-0.221 | - | 0.221 " | 철사 | 6 | 6" | 0.073 " | 0.217 " | #2 | ₩ 80,797 | |
435-0.213 | - | 0.213 " | 철사 | 6 | 5" | 0.076 " | 0.207 " | #3 | ₩ 83,020 | |
435-0.209 | - | 0.209 " | 철사 | 6 | 5" | 0.078 " | 0.201 " | #4 | ₩ 83,020 | |
435-0.2055 | - | 0.2055 " | 철사 | 6 | 5" | 0.078 " | 0.201 " | #5 | ₩ 83,020 | |
435-0.204 | - | 0.204 " | 철사 | 6 | 5" | 0.081 " | 0.194 " | #6 | ₩ 83,020 | |
435-0.201 | - | 0.201 " | 철사 | 6 | 5" | 0.082 " | 0.194 " | #7 | ₩ 83,020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.