그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 처킹 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 1" |
치수 유형 | 십진수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 5.437 " |
분수 크기 | 1" |
왼손 / 오른손 | 직진 |
자재 | 고속철 |
모스 테이퍼 | 3 |
플루트 수 | 8 |
전체 길이 | 10 7 / 8 " |
정강이 | 작은 초 |
생크 직경 | 1" |
생크 크기 | MT3 |
생크 타입 | 모스 테이퍼 |
크기 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 3.18 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 크기 | 크기 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 모스 테이퍼 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-0.25 | 0.25 " | 0.25 " | 분수 인치 | MT1 | 1 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | 1 | ₩ 216,300 | |
406-0.2812 | 0.281 " | 0.2812 " | 분수 인치 | MT1 | 9 / 32 " | 2" | 9 / 32 " | 1 | ₩ 222,687 | |
406-0.3125 | 0.312 " | 0.3125 " | 분수 인치 | MT1 | 5 / 16 " | 2.25 " | 5 / 16 " | 1 | ₩ 224,105 | |
406-0.3438 | 0.343 " | 0.3438 " | 분수 인치 | MT1 | 11 / 32 " | 2.25 " | 11 / 32 " | 1 | ₩ 239,820 | |
406-0.375 | 0.375 " | 0.375 " | 분수 인치 | MT1 | 3 / 8 " | 2.5 " | 3 / 8 " | 1 | ₩ 252,665 | |
406-0.4062 | 0.406 " | 0.4062 " | 분수 인치 | MT1 | 13 / 32 " | 2.5 " | 13 / 32 " | 1 | ₩ 261,362 | |
406-0.4375 | 0.437 " | 0.4375 " | 분수 인치 | MT1 | 7 / 16 " | 2.75 " | 7 / 16 " | 1 | ₩ 270,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.