그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 리머 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.2656 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 빛나는 |
플루트 길이 | 2.125 " |
분수 크기 | 17 / 64 " |
왼손 / 오른손 | 직진 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 6 |
전체 길이 | 4 1 / 4 " |
정강이 | 직진 |
생크 직경 | 0.265 " |
생크 크기 | 0.265 " |
생크 타입 | 직진 |
크기 | 17 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 1.27 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | US |
모델 | 생크 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 크기 | 분수 크기 | 왼손 / 오른손 | 플루트 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400-0.0625 | 0.062 " | 0.0625 " | 1" | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 직진 | 4 | 2" | ₩ 157,062 | |
400-0.0781 | 0.078 " | 0.0781 " | 1" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 직진 | 4 | 2" | ₩ 157,062 | |
400-0.0938 | 0.093 " | 0.0938 " | 1.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 직진 | 4 | 2 1 / 2 " | ₩ 157,062 | |
400-0.1094 | 0.109 " | 0.1094 " | 1.25 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 직진 | 4 | 2 1 / 2 " | ₩ 157,062 | |
400-0.125 | 0.125 " | 0.125 " | 1.5 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 직진 | 4 | 3" | ₩ 148,015 | |
400-0.1406 | 0.14 " | 0.1406 " | 1.625 " | 9 / 64 " | 9 / 64 " | 직진 | 4 | 3 1 / 4 " | ₩ 148,120 | |
400-0.1562 | 0.156 " | 0.1562 " | 1.625 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 직진 | 4 | 3 1 / 4 " | ₩ 160,370 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.