항목 | ESD 니들 코 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 초록색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1.187 " |
턱 타입 | 부드럽게 |
턱 폭 | 7 / 16 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1" |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 5" |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 3 / 64 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정격 전압 | 항목 | 턱 길이 | 턱 타입 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NN7776V | 없음 | ESD 니들 코 플라이어 | 2 5 / 16 " | 톱니 모양 | 15 / 32 " | 1.156 " | 6" | 1 / 16 " | ₩ 72,905 | ||
L4V | 평가되지 않음 | ESD 니들 코 플라이어 | 13 / 16 " | 톱니 모양 | 3 / 8 " | 1" | 4" | 1 / 32 " | ₩ 57,890 | ||
NN54GVN | - | 니들 코 플라이어 | - | - | - | - | - | - | ₩ 73,570 | ||
LN775512VN | - | 니들 코 플라이어 | - | - | - | - | - | - | ₩ 85,505 | ||
LN775512GN | - | 니들 코 플라이어 | - | - | - | - | - | - | ₩ 84,070 | ||
NN54VN | - | 니들 코 플라이어 | - | - | - | - | - | - | ₩ 81,952 | ||
LN54BKN | - | 니들 코 플라이어 | - | - | - | - | - | - | ₩ 60,410 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.