항목 | ESD 롱 노즈 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 초록색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 1 / 32 " |
턱 폭 | 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 3 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 4" |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 32 " |
정격 전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 턱 길이 | 턱 폭 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN55V | 20가. 스틸 와이어 | 1 / 16 " | 17 / 32 " | 1.187 " | 5.5 " | 1 / 16 " | ₩ 67,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.