항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
절단 능력 / 재질 | 14AWG / 소프트 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 쿠션 그립 |
조 벤드 | 12.5 학위 |
턱 길이 | 13 / 32 " |
턱 폭 | 17 / 32 " |
자재 | 강철 |
맥스. 턱 개방 | 1 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 각진 |
전체 길이 | 5.625 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 8 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
HS 코드 | 8203206060 |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS549JV | 초록색 | 기능성 | 15 / 32 " | 7 / 16 " | 4" | 아니 | ₩ 63,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.