WOODHEAD 1301370158 다중 콘센트 상자, 확장된 깊이, 25피트 코드 길이, 12/3 SOOW 코드
항목: CH2YDH
모델 : 1301370158교차 참조: 3070-GFIA143
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 박스 |
코드 Dia. (에.) | . 535 " |
코드 그립 크기 | 3 / 4 " |
코드 길이 | 25 피트 |
주택 자재 | 고무 |
리셉터클 수 | 1 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 코드 그립 크기 | 코드 길이 | 리셉터클 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1301370204 | 3 / 4 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370148 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370118 | 1 / 2 " | - | - | - | RFQ
| |
1301370115 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370116 | 1 / 2 " | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370099 | - | - | 2 | - | RFQ
| |
1301370089 | - | - | 2 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.