우드헤드 1300480177 | 코드셋, 4극, 수 직선, 90도, D코드, 0.6m | Raptor Supplies 대한민국

WOODHEAD 1300480177 코드셋, 4폴, 수 직선, 90도, D-코드, 0.6m

항목: CH3AUY 모델 : 1300480177크로스 참조: E11A06315M006
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델타입케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이케이블 유형커플 링 타입정위온도 범위가격
WOODHEAD 1300480117 코드셋, 4극, 수 스트레이트, D 코드, 10m | CH2BMP E11A06010M100 1300480117---------
RFQ
WOODHEAD 1300480112 코드셋, 4극, 수 스트레이트, 스트레이트, D 코드, 50m | CH2BMR E11A06004M500 1300480112---------
RFQ
WOODHEAD 1300480111 코드셋, 4극, 수 스트레이트, 스트레이트, D 코드, 30m | CH2BMU E11A06004M300 1300480111---------
RFQ
WOODHEAD 1300480110 코드셋, 4극, 수 스트레이트, 스트레이트, D 코드, 24m | CH2BMX E11A06004M240 1300480110---------
RFQ
WOODHEAD 1300480109 코드셋, 4극, 수 스트레이트, 스트레이트, D 코드, 20m | CH2BMZ E11A06004M200 1300480109---------
RFQ
WOODHEAD 1300480108 코드셋, 4극, 수 스트레이트, 스트레이트, D 코드, 18m | CH2BNB E11A06004M180 1300480108---------
RFQ
WOODHEAD 1300480093 코드셋, 4극, 수 스트레이트, D 코드, 30m | CH2BNF E11A06003M300 1300480093---------
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1300480177 코드셋, 4폴, 수 직선, 90도, D-코드, 0.6m