WOODHEAD 1300390149 양단 코드셋, 5극, 수-암, 22 AWG, 5m
항목: CH2ZEH
모델 : 1300390149교차 참조: DND12A-M050
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.27 " |
케이블 재킷 색상 | 회색 |
케이블 재킷 소재 | PVC |
케이블 길이 | 16.4 피트 |
케이블 유형 | 차폐 |
접촉 재료 | 구리 합금 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
키 웨이 | 하나의 |
극 수 | 5 |
정위 | 직진 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -20 ~ 80도 C |
타입 | 여성 / 남성 |
전선 크기 (AWG) | 22 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 정위 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 소재 | 타입 | 케이블 길이 | 접촉 재료 | 커플 링 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300390043 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390042 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390284 | 직진 | - | - | 여성 | - | - | 내부 실 | 1m | - | RFQ
| |
1300390073 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
| |
1300390099 | 90 학위 | - | - | 남성 여성 | - | - | 내부 실 | 2m | - | RFQ
| |
1300390098 | 90 학위 | - | - | 남성 여성 | - | - | 내부 실 | 1m | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.