WOODHEAD 1300280025 코드셋, 5극, 수, 암, 0.7m, 직선, 드롭

항목: CH2ZAA 모델 : 1300280025교차 참조: DND22A-M007
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목코드 셋

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델케이블 직경케이블 재킷 소재케이블 길이정위가격
WOODHEAD 1300280161 코드셋, 5극, 남성 여성, 35m, 직선형, 스테인리스 스틸 드롭 | CH2BKU DNDF22SS-M350 1300280161-----
RFQ
WOODHEAD 1300280150 코드셋, 5극, 남성 여성, 15m, 직선형, 드롭 플렉스 | CH2BKW DNDF22A-M150 1300280150-----
RFQ
WOODHEAD 1300280149 코드셋, 5극, 남성 여성, 12m, 직선, 드롭 플렉스 | CH2BKY DNDF22A-M120 1300280149-----
RFQ
WOODHEAD 1300280118 코드셋, 5극, 남성 여성, 30m, 90도, 드롭 | CH2BMD DND33A-M300 1300280118-----
RFQ
WOODHEAD 1300280055 코드셋, 5극, 남성 여성, 40m, 직선형, 드롭 | CH2BMF DND22A-M400 1300280055-----
RFQ
WOODHEAD 1300280054 더블 엔드 코드셋, 5극, 남성에서 여성으로, 22 AWG, 30m | CH2BMH DND22A-M300 13002800540.285 "PVC98.4 피트직진-
RFQ
WOODHEAD 1300280052 더블 엔드 코드셋, 5극, 남성에서 여성으로, 22 AWG, 25m | CH2BMK DND22A-M250 13002800520.285 "PVC282.02 피트직진-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1300280025 코드셋, 5극, 수, 암, 0.7m, 직선, 드롭