WOODHEAD 1300100796 양단 코드셋, 4극, 수-암, 16 AWG, PVC, 케이블, 3m
항목: CH2ACP
모델 : 1300100796크로스 참조: 114030A38M030
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.44 " |
케이블 재킷 색상 | 노란색 |
케이블 재킷 소재 | PVC |
케이블 길이 | 9.84 피트 |
케이블 유형 | 스토우 |
접촉 재료 | 구리 합금 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
키 웨이 | 하나의 |
극 수 | 4 |
정위 | 직진 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -20 ~ 105도 C |
타입 | 여성 / 남성 |
전선 크기 (AWG) | 16 |
원산지 | US |
모델 | 정위 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 색상 | 온도 범위 | 케이블 재킷 소재 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 접촉 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300100003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100192 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300101661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1300100002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.