WOODHEAD 1201080037 양단 코드셋, 4극, 수, 24 AWG, PVC, 케이블, 15m
항목: CH3AQJ
모델 : 1201080037크로스 참조: E11A06002M150
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.25 " |
케이블 재킷 색상 | 푸른 녹색 |
케이블 재킷 소재 | PVC |
케이블 길이 | 49.21 피트 |
케이블 유형 | 차폐되지 않은 |
접촉 재료 | 구리 합금 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
극 수 | 4 |
O 링 재질 | 불소 엘라스토머 |
정위 | 직진 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -25 ~ 75도 C |
타입 | 남성 |
전선 크기 (AWG) | 24 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 색상 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 커플 링 타입 | 정위 | 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201080114 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1201080028 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 295.28 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
1201080029 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 7249.34 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
1201080030 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 196.85 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
1201080031 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 173.88 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
1201080032 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 4147.64 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
1201080033 | 0.25 " | 푸른 녹색 | 3124.67 피트 | 차폐되지 않은 | 스레드 된 | 직진 | -25 ~ 75도 C | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.